Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetro interior0.4010 pulg.~0.4110 pulg.
- Espesor máximo0.1120 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.8050 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 9
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.