Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.