Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal15/16 pulg.
- Longitud3-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67525204 67525204 5/8-11X3 1/4 TAPÓN HD HX
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.