Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-5/16 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67526962 67526962 7/8-9X2 HX HD CAP SCR-
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.