Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67531962 67531962 5/16-24X4 HX HD CAP SC
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.