Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-7/8 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 - 12 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.