Motion
67548164
Tamaño 4/0, diámetro de extremo pequeño de 0.0934", diámetro de extremo grande de 0.109", pasador cónico de acero sin recubrimiento - Grado C-12L14, 3/4" OAL, longitud de 3/4 pasadores
Artículo MI #11754795
No. Fabricante 67548164
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 4/0, diámetro de extremo pequeño de 0.0934", diámetro de extremo grande de 0.109", pasador cónico de acero sin recubrimiento - Grado C-12L14, 3/4" OAL, longitud de 3/4 pasadores
Artículo MI #11754795
No. Fabricante 67548164
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.1090 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    3/4 pulg.
  • Tamaño
    4/0
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.0934 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67548164 67548164 N.o 4/0 3/4 PASADOR DE CONO P
  • Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
  • Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo