Motion
67548206
Tamaño 4/0, diámetro de extremo pequeño de 0.0882", diámetro de extremo grande de 0.109", pasador cónico de acero sin recubrimiento - Grado C-12L14, 1" OAL, longitud de 1 pasador
Artículo MI #11754796
No. Fabricante 67548206
Precio0.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 4/0, diámetro de extremo pequeño de 0.0882", diámetro de extremo grande de 0.109", pasador cónico de acero sin recubrimiento - Grado C-12L14, 1" OAL, longitud de 1 pasador
Artículo MI #11754796
No. Fabricante 67548206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.1090 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Longitud del pasador
    1 pulg.
  • Tamaño
    4/0
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.0882 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67548206 67548206 N.o 4/0 1 CLAVIJA DE PIN DE CONO
  • Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
  • Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo