Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de extremo grande0.1560 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Longitud del pasador1 pulg.
- Tamaño0
- Diámetro de extremo pequeño0.1352 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.8.2
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-12L14
- Tolerancia máxima del diámetro0.0013 pulg.
- Tolerancia de diámetro mín.-0.0007 pulg.
- Tipo de pasadorPasador cónico
- Cono por pie1/4 pulg.
Descripción general
- Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
- Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.