Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de extremo grande0.2890 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud del pasador4 pulg.
- Tamaño5
- Diámetro de extremo pequeño0.2058 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.8.2
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-12L14
- Tolerancia máxima del diámetro0.0013 pulg.
- Tolerancia de diámetro mín.-0.0007 pulg.
- Tipo de pasadorPasador cónico
- Cono por pie1/4 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
67550962 67550962 N.o 5 4 PIN DE CONO SUAVE
- Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
- Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.