Motion
67552646
Tamaño 8, diámetro de extremo pequeño de 0.3776", diámetro de extremo grande de 0.492", pasador cónico de acero sin recubrimiento - Grado C-12L14, 5-1/2" OAL, longitud de 5-1/2 pasadores
Artículo MI #11754906
No. Fabricante 67552646
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 8, diámetro de extremo pequeño de 0.3776", diámetro de extremo grande de 0.492", pasador cónico de acero sin recubrimiento - Grado C-12L14, 5-1/2" OAL, longitud de 5-1/2 pasadores
Artículo MI #11754906
No. Fabricante 67552646

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.4920 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Longitud del pasador
    5-1/2
  • Tamaño
    8
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.3776 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67552646 67552646 N.o 8X5 1/2 PASADOR DE CONO P
  • Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
  • Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo