Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal3/8in
- Diámetro del hombro3/8 pulg.
- Longitud del hombro1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.