Motion
67554485
1/2" Diámetro del hombro x 3/4" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 18-8 Acero inoxidable
Artículo MI #11754952
No. Fabricante 67554485
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro del hombro x 3/4" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 18-8 Acero inoxidable
Artículo MI #11754952
No. Fabricante 67554485
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67554485 67554485 1/2 X 3/4 SOC HD SH SC
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo