Motion
67554964
N.o 10-24 UNC, 3/16" OAL, tornillo de sujeción de punto de copa de acero inoxidable grado 316 , llave de 3/32"
Artículo MI #11754964
No. Fabricante 67554964
Precio0.30 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 10-24 UNC, 3/16" OAL, tornillo de sujeción de punto de copa de acero inoxidable grado 316 , llave de 3/32"
Artículo MI #11754964
No. Fabricante 67554964

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.30 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32 pulg.
  • Longitud
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-24 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67554964 67554964 10-24 X 3/16 CUP PT SO
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo