Motion
67555649
5/16-18 UNC, 3/4" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 316 Acero inoxidable, Llave de 3/32"
Artículo MI #11754981
No. Fabricante 67555649
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 3/4" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 316 Acero inoxidable, Llave de 3/32"
Artículo MI #11754981
No. Fabricante 67555649
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67555649 67555649 5/16-18 X 3/4 CUP PT S
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo