Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorCuadrado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de unidades cuadradas tienen cavidades cuadradas y se accionan con llaves de media luna, llaves de extremo abierto y ciertos casquillos
- Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.