Motion
67556761
#6-32 UNC Hex Socket Cap Screw;316 Stainless Steel, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11755009
No. Fabricante 67556761
Precio0.30 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC Hex Socket Cap Screw;316 Stainless Steel, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11755009
No. Fabricante 67556761

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.30 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/4in
  • Longitud  
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67556761 67556761 6-32 X 3/8 SHCS 316 SS
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno