Motion
67557801
5/16-18 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 316 Acero inoxidable, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11755035
No. Fabricante 67557801
Precio5.43 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 316 Acero inoxidable, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11755035
No. Fabricante 67557801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.43 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/4in
  • Longitud  
    6 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67557801 67557801 5/16-18 X 1 1/2 SHCS 3
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno