Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1in
- Longitud1-1/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Estilo de cabezaPlano de 82 grados
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
67559880 67559880 10-32 X 5/8 FHCS 18-8
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.