Motion
67559922
#10-32 UNF Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable, 3/4" Longitud total
Artículo MI #11755088
No. Fabricante 67559922
Price$0.18/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable, 3/4" Longitud total
Artículo MI #11755088
No. Fabricante 67559922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.18/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    1in
  • Longitud  
    1-5/8 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Plano de 82 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
67559922 67559922 10-32 X 3/4 FHCS 18-8
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo