Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Longitud2-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Estilo de cabezaPlano de 82 grados
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.