Motion
67561324
5/8-11 UNC Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable, 1" Longitud total
Artículo MI #11755123
No. Fabricante 67561324
Precio5.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable, 1" Longitud total
Artículo MI #11755123
No. Fabricante 67561324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    4-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Plano de 82 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67561324 67561324 5/8-11 X 1 FHCS 18-8 S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo