Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
Descripción del fabricante
67575969 67575969 1/4-20 X 2 1/2 OH SL M
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.