Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
TAPÓN HD 67576041 67576041 1/4-20 X 1/2 HX
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.