Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
TAPÓN HD 67576082 67576082 1/4-20 X 5/8 HX
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.