Motion
67576686
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3/4" de longitud; Acero inoxidable grado 316 , 9/16" Hex
Artículo MI #11755333
No. Fabricante 67576686
Precio1.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3/4" de longitud; Acero inoxidable grado 316 , 9/16" Hex
Artículo MI #11755333
No. Fabricante 67576686

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN HD 67576686 67576686 3/8-16 X 3/4 HX
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo