Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
67577007 67577007 1/2-13 X 1 HX HD CAP S
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.