Motion
67578203
3/8-24 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 9/16" Hex
Artículo MI #11755370
No. Fabricante 67578203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-24 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 9/16" Hex
Artículo MI #11755370
No. Fabricante 67578203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
67578203 67578203 3/8-24 X 1 HX HD CAP S
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo