Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.