Motion
67578567
7/16-14 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 5/8" Hex
Artículo MI #11755378
No. Fabricante 67578567
Precio2.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 5/8" Hex
Artículo MI #11755378
No. Fabricante 67578567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/8 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN HD 67578567 67578567 7/16-14 X 3 HX
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo