Motion
67578807
1/2-20 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 3/4" Hex
Artículo MI #11755384
No. Fabricante 67578807
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-20 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 3/4" Hex
Artículo MI #11755384
No. Fabricante 67578807
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
67578807 67578807 1/2-20 X 1 HX HD CAP S
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo