Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/8 pulg.
- Longitud2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.