Motion
67581082
#8-32 UNC, 5/16" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero inoxidable; 1/4" de altura total, grado 18-8
Artículo MI #11755441
No. Fabricante 67581082
Precio0.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-32 UNC, 5/16" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero inoxidable; 1/4" de altura total, grado 18-8
Artículo MI #11755441
No. Fabricante 67581082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 8-32 UNC
  • Anchura a través de planos
    5/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67581082 67581082 8-32 TUERCA HEXAGONAL 18-
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"