Motion
67581207
5/16-18" UNC, 9/16" de ancho en planos, tuerca de bellota de acero inoxidable; 3/8" de altura general, grado 18-8
Artículo MI #11755444
No. Fabricante 67581207
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18" UNC, 9/16" de ancho en planos, tuerca de bellota de acero inoxidable; 3/8" de altura general, grado 18-8
Artículo MI #11755444
No. Fabricante 67581207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 UNC
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67581207 67581207 5/16-18 TUERCA HEXAGONAL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good