Motion
67581405
#10-24 UNC, Tuerca de ala estándar de acero inoxidable - Grado 18-8, 0.91" de span de ala, 0.47" de span de ala
Artículo MI #11755449
No. Fabricante 67581405
Precio0.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC, Tuerca de ala estándar de acero inoxidable - Grado 18-8, 0.91" de span de ala, 0.47" de span de ala
Artículo MI #11755449
No. Fabricante 67581405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #10-24
  • Altura del ala
    0.4700 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    0.9100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67581405 67581405 10-24 TUERCA DE ALA 18-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo