Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca5/16-18
- Altura del ala0.6600 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
- Span del ala1.2500 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
67581488 67581488 5/16-18 TUERCA DE ALA 18-8
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
- Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.