Motion
67581686
Tornillo de 1/4", 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 9/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 0.065" de grosor
Artículo MI #11755456
No. Fabricante 67581686
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 9/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 0.065" de grosor
Artículo MI #11755456
No. Fabricante 67581686

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    9/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67581686 67581686 1/4" 316 SS MED PLANO W
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good