Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior11/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.3390 pulg.~0.3590 pulg.
- Espesor máximo0.0800 pulg.
- Diámetro exterior11/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.6810 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0650 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.