Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior13/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.4010 pulg.~0.4210 pulg.
- Espesor máximo0.0800 pulg.
- Diámetro exterior13/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.8050 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0650 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.