Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior13/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.0850 pulg.~0.8420 pulg.
- Espesor máximo0.1770 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.9930 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.1480 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.