Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior15/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.9310 pulg.~0.9680 pulg.
- Espesor máximo0.1920 pulg.
- Diámetro exterior2-1/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior2.2430 pulg.~
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.1650 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.