Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1-1/16 pulg.
- Diámetro exterior1.8700 in2 pulg.
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.1340 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.