Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3940 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.2310 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.3940 pulg.
- Diámetro exterior0.4100 pulg.
- Tamaño del tornillo#12
- Grosor0.025 pulg.
Detalles
- Grado410
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.