Motion
67582247
Tornillo de 5/16", D.I. de 0.332", arandela de seguridad de diente interna de acero inoxidable - D.E. de 0.61", grado 410
Artículo MI #11755470
No. Fabricante 67582247
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", D.I. de 0.332", arandela de seguridad de diente interna de acero inoxidable - D.E. de 0.61", grado 410
Artículo MI #11755470
No. Fabricante 67582247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3320 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3200 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.5940 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6100 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.034 pulg.

Detalles

  • Grado
    410
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
DIENTES INT 67582247 67582247 5/16 410 SS
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo