Motion
67582445
#8 Tornillo, 0.176" D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 0.381" D.E., Grado 410
Artículo MI #11755475
No. Fabricante 67582445
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8 Tornillo, 0.176" D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 0.381" D.E., Grado 410
Artículo MI #11755475
No. Fabricante 67582445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1760 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1680 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.3650 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3810 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.023 pulg.

Detalles

  • Grado
    410
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
67582445 67582445 8 410 SS EXT LOC DE DIENTES
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"