Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2040 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1950 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.3950 pulg.
- Diámetro exterior0.4100 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.025 pulg.
Detalles
- Grado410
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.