Motion
67582528
#12 Tornillo, 0.231" D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 0.475" D.E., Grado 410
Artículo MI #11755477
No. Fabricante 67582528
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12 Tornillo, 0.231" D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 0.475" D.E., Grado 410
Artículo MI #11755477
No. Fabricante 67582528
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2310 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.2210 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.4600 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #12
  • Grosor
    0.025 pulg.

Detalles

  • Grado
    410
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
67582528 67582528 12 410 SS EXT DIENTE LO
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo