Motion
67582643
Tornillo de 3/8", D.I. de 0.398", arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - D.E. de 0.692", grado 410
Artículo MI #11755480
No. Fabricante 67582643
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", D.I. de 0.398", arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - D.E. de 0.692", grado 410
Artículo MI #11755480
No. Fabricante 67582643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3980 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3840 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.6700 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6920 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.040 pulg.

Detalles

  • Grado
    410
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
67582643 67582643 3/8 410 SS EXT DIENTE L
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"