Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5300 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5130 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.8670 pulg.
- Diámetro exterior0.9000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Grado410
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.