Motion
67582767
Arandela de bloqueo dividida - 16.2 mm D.I., 0.5830 pulg. D.E., 0.0780 pulg. Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11755483
No. Fabricante 67582767
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 16.2 mm D.I., 0.5830 pulg. D.E., 0.0780 pulg. Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11755483
No. Fabricante 67582767

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.3220 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.5830 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3140 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.0310 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0780 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE BLOQUEO DIVIDIDO DE 67582767 67582767 5/16"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"